RUKO - Einschnittgewindebohrer-Satz HSS - 15 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245004RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140148087
Sonepar Artikelnummer
121225998
Hersteller Artikelnummer
245004RO
Hersteller Typ
HGB-Set15tlg-4-RO
Hersteller Artikel Nr.:
245004RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.760 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Gewindebohrer HSSE-Co 5 für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. 15-teiliger Einschnittgewindebohrer-Satz 7 Einschnittgewindebohrer M ≈ 352 HSS, M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 + 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS-G Ø 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 6,8 | 8,5 | 10,2 mm + 1 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 1/2. 15-teiliger Einschnittgewindebohrer-Satz 7 Einschnittgewindebohrer M ≈ 352 HSS + 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N + 1 Windeisen


