Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Ersatzbohrer HSS kurz 6.35mm für A1+A2

kopierenkopieren
RUKO - Ersatzbohrer HSS kurz 6.35mm für A1+A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106206

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007140073099

Sonepar Artikelnummer

121093919

Hersteller Artikelnummer

106206

Hersteller Typ

BLSA-ZB

Hersteller Artikel Nr.:

106206

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.020 kg

Zentrierbohrer für RUKO Aufnahmehalter