RUKO - Flachsenker DIN 373 HSS mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102401
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004284
Sonepar Artikelnummer
121228483
Hersteller Artikelnummer
102401
Hersteller Typ
FLS-DIN373-M-3-fein
Hersteller Artikel Nr.:
102401
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.014 kg
Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 6,0 mm Gesamtlänge 71,0 mm Gütegrad fein für Durchgangsloch


