RUKO - Flachsenker DIN 373 HSS-TiN mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102417T
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140117489
Sonepar Artikelnummer
121228405
Hersteller Artikelnummer
102417T
Hersteller Typ
FLS-DIN373-HSS-TiN-M-5x
Hersteller Artikel Nr.:
102417T
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.028 kg
Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 10,0 mm Gesamtlänge 80,0 mm Für Gewindekernloch


