RUKO - Flachsenker DIN 373 HSS-TiN mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102418T
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140117496
Sonepar Artikelnummer
121228407
Hersteller Artikelnummer
102418T
Hersteller Typ
FLS-DIN373-HSS-TiN-M-6x
Hersteller Artikel Nr.:
102418T
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.034 kg
Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 11,0 mm Gesamtlänge 80,0 mm Für Gewindekernloch


