RUKO - Flachsenker HSS mit Morsekegel und festem Führungszapfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102437
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.225 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140004642
Sonepar Artikelnummer
121228429
Hersteller Artikelnummer
102437
Hersteller Typ
FLS-DIN373-Kernloch-M12-MK2
Hersteller Artikel Nr.:
102437
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.225 kg
Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 20,0 mm Gesamtlänge 150,0 mm Für Gewindekernloch


