Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Fräsbohrer HSS, Ø6mm, L=90mm

kopierenkopieren
RUKO - Fräsbohrer HSS, Ø6mm, L=90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101201

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140002303

Sonepar Artikelnummer

121228724

Hersteller Artikelnummer

101201

Hersteller Typ

FRS-HSS-6,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

101201

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.018 kg

Zum Bohren und Fräsen in Blech, Holz, Kunststoff und dünnwandige Materialien. Kurzer Spiralbohrerteil, übergehend in Frässchneiden mit Spanbrechern. Durchmesser 6,0 mm Gesamtlänge 90,0 mm