RUKO - Fräsbohrer HSS-TiN, Ø6mm, L=90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101201T
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140056955
Sonepar Artikelnummer
121228725
Hersteller Artikelnummer
101201T
Hersteller Typ
FRS-HSS-TiN-6,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
101201T
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.018 kg
Zum Bohren und Fräsen in Blech, Holz, Kunststoff und dünnwandige Materialien. Kurzer Spiralbohrerteil, übergehend in Frässchneiden mit Spanbrechern. Durchmesser 6,0 mm Gesamtlänge 90,0 mm


