Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Fräskrone, Ø9,6 mm

kopierenkopieren
RUKO - Fräskrone, Ø9,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101102

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140001986

Sonepar Artikelnummer

121228749

Hersteller Artikelnummer

101102

Hersteller Typ

FRK-9,6mm

Hersteller Artikel Nr.:

101102

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.004 kg

Zum Lösen von punktgeschweißten Blechteilen. Die Fräser sind beidseitig schneidend und auswechselbar. Die Frästiefe ist durch eine Schraube einstellbar. Keine Deformierung des Bleches. Rationelles und schnelles Arbeiten. Durchmesser 9,6 mm