RUKO - Führungsbohrer HSS, geschliffen Ø 6,35 x 102,0 mm mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106207
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140007148
Sonepar Artikelnummer
121228219
Hersteller Artikelnummer
106207
Hersteller Typ
ERB-HSS-Ø6,35mm-f.A4-L
Hersteller Artikel Nr.:
106207
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.022 kg
Ø 6,35 x 102,0 mm. Aufnahmehalter Typ A4


