RUKO - Führungsbohrer HSSE-Co 5, geschliffen Ø 6,35 x 82,0 mm mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126206
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140144690
Sonepar Artikelnummer
121227483
Hersteller Artikelnummer
126206
Hersteller Typ
ERB-HSSCo-Ø6,35mm-f.A1+A2-S
Hersteller Artikel Nr.:
126206
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.020 kg
Ø 6,35 x 82,0 mm. Aufnahmehalter Typ A1 / A2 / A5 / A6 / A7


