RUKO - Gewindeausdreh-Satz - 25 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244151
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 82076030
Gewicht - 0.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140033819
Sonepar Artikelnummer
121226029
Hersteller Artikelnummer
244151
Hersteller Typ
Gewinde-Ausdrehsatz-Gr.2-M5-M16
Hersteller Artikel Nr.:
244151
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82076030
Gewicht:
0.680 kg
5 x Spiralbohrer: 3,2 – 4,8 – 6,4 – 8,0 – 8,7 mm / 5 x Ausdrehstifte: Gr. 1 – Gr. 2 – Gr. 3 – Gr. 4 – Gr. 5 / 5 x Ausdrehmuttern: Gr. 1 – Gr. 2 – Gr. 3 – Gr. 4 – Gr. 5 / 10 x Bohrbuchsen. 25-teiliger Gewindeausdreh-Satz: 5 Spiralbohrer, 5 Ausdrehstifte, 5 Ausdrehmuttern und 10 Bohrbuchsen. Zum Ausdrehen von Gewinde M5 - M16.