RUKO - Gewindeformer DIN 2174 HSSE-Co 5 TiAlN geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 271006F
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140129062
Sonepar Artikelnummer
121225431
Hersteller Artikelnummer
271006F
Hersteller Typ
GEF-DIN2174-HSSCo-TiAlN-60°-M-6x1,0
Hersteller Artikel Nr.:
271006F
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.013 kg
Gewindeformer aus kobaltlegiertem, nitriertem und vaporisiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Durch spanloses Formen keine Unterbrechung des Faserverlaufs im Material. Durch die Verformung entstehen sehr steife Gewindegänge. Gleichbleibende Genauigkeit auch bei hoher Produktivität. Gewindeformer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde.