RUKO - Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS in Industriekassette - 31 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245010
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140026187
Sonepar Artikelnummer
121225999
Hersteller Artikelnummer
245010
Hersteller Typ
Gewindewerkzeugsatz-31-tlgSet-1-Hobby
Hersteller Artikel Nr.:
245010
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
1.600 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 31-teiliger Gewindeschneidwerkzeug HSS / je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 Schneideisen Ø 25,0 mm ≈ DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 1 Schneideisenhalter DIN 225 25,0 x 9,0 mm + 1 Windeisen DIN 1814 Gr. 1½ + 1 Schraubendreher. 31-teiliger Gewindeschneidwerkzeug HSS


