RUKO - Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS in Industriekassette - 37 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245020
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 3.768 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140026224
Sonepar Artikelnummer
121226001
Hersteller Artikelnummer
245020
Hersteller Typ
Gewindewerkzeugsatz-37tlgSet-2
Hersteller Artikel Nr.:
245020
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
3.768 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 37-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS / je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 Schneideisen M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 5 Schneideisenhalter DIN 225 - 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm + 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2 + 1 Schraubendreher + 1 Gewindeschablone. 37-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS


