Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSSE-Co5 in Industriekassette - 31 tlg.

kopierenkopieren
RUKO - Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSSE-Co5 in Industriekassette - 31 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 245010E

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 82074010

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140146465

Sonepar Artikelnummer

121226000

Hersteller Artikelnummer

245010E

Hersteller Typ

Gewindewerkzeugsatz-HSSCo31-tlgSet-1-H

Hersteller Artikel Nr.:

245010E

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

1.600 kg

Gewindebohrer aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 31-teiliger Gewindeschneidwerkzeug HSSE-Co5 / je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 Schneideisen Ø 25,0 mm ≈ DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 1 Schneideisenhalter DIN 225 25,0 x 9,0 mm + 1 Windeisen DIN 1814 Gr. 1½ + 1 Schraubendreher. 31-teiliger Gewindeschneidwerkzeug HSSE-Co5