Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSSE-Co5 in Industriekassette - 44 tlg.

kopierenkopieren
RUKO - Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSSE-Co5 in Industriekassette - 44 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 245030E

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 82074010

  • Gewicht - 3.903 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140133243

Sonepar Artikelnummer

121226004

Hersteller Artikelnummer

245030E

Hersteller Typ

Gewindewerkzeugsatz-HSSCo44-tlgSet-3

Hersteller Artikel Nr.:

245030E

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

3.903 kg

Gewindebohrer aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSSE-Co5 / je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm + 7 Schneideisen M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 5 Schneideisenhalter DIN 225 - 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm + 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2 + 1 Schraubendreher + 1 Gewindeschablone. 44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSSE-Co5