RUKO - Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSSE-Co5 in Industriekassette - 54 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245040E
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 8.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140111296
Sonepar Artikelnummer
121226006
Hersteller Artikelnummer
245040E
Hersteller Typ
Gewindewerkzeugsatz-54-tlgHSSCo-Set-4
Hersteller Artikel Nr.:
245040E
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
8.200 kg
Gewindebohrer aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 54-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSSE-Co5 / je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20 + 11 Schneideisen M DIN EN 22568 - M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20 + 6 Schneideisenhalter DIN 225 - 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm - 45,0 x 18,0 mm + 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 3 + 1 Schraubendreher + 1 Gewindeschablone. 54-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSSE-Co5


