RUKO - Gewindeschneidwerkzeug-Sätze HSS im praktischen Holzkoffer - 28 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245074
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 10.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140144119
Sonepar Artikelnummer
121226024
Hersteller Artikelnummer
245074
Hersteller Typ
Gewindewerkzeugsatz-28tlg
Hersteller Artikel Nr.:
245074
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
10.900 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 28-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz / je ein 2-teiliger Satz Handgewindebohrer G DIN 5157 — 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1'' + 7 Schneideisen G DIN EN 24231 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1'' + 5 Schneideisenhalter DIN 225 - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 14,0 mm - 55,0 x 16,0 mm - 65,0 x 18,0 mm + 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 3 und Gr. 5. 28-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz


