RUKO - Gewindeschneidwerkzeug-Sätze HSS im praktischen Holzkoffer - 35 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245073
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 13.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140144102
Sonepar Artikelnummer
121226023
Hersteller Artikelnummer
245073
Hersteller Typ
Gewindewerkzeugsatz-35tlgUNF
Hersteller Artikel Nr.:
245073
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
13.900 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 35-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz / je ein 2-teiliger Satz Handgewindebohrer UNF ≈ DIN 2181 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1'' + 9 Schneideisen UNF ≈ DIN EN 22568 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1'' + 6 Schneideisenhalter DIN 225 / 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 14,0 mm - 55,0 x 16,0 mm + 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 2 und Gr. 4. 35-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz


