RUKO - Gewindeschneidwerkzeug-Sätze HSS im praktischen Holzkoffer - 44 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245072
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 11.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140144096
Sonepar Artikelnummer
121226022
Hersteller Artikelnummer
245072
Hersteller Typ
Gewindewerkzeugsatz-44-tlgUNC
Hersteller Artikel Nr.:
245072
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
11.600 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz / je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer UNC ≈ 352 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1'' + 9 Schneideisen UNC ≈ DIN EN 22568 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1'' + 6 Schneideisenhalter DIN 225 / 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 18,0 mm - 55,0 x 22,0 mm + 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 2 und Gr. 4. 44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz


