Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Handentgrater mit Senker, Ø12,4 mm

kopierenkopieren
RUKO - Handentgrater mit Senker, Ø12,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102143

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.088 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140003133

Sonepar Artikelnummer

121228598

Hersteller Artikelnummer

102143

Hersteller Typ

ENR-RU-12,4mm

Hersteller Artikel Nr.:

102143

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.088 kg

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 12,4 mm