Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Handentgrater mit Senker, Ø16,5 mm

kopierenkopieren
RUKO - Handentgrater mit Senker, Ø16,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102145

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.092 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140003164

Sonepar Artikelnummer

121228600

Hersteller Artikelnummer

102145

Hersteller Typ

ENR-RU-16,5mm

Hersteller Artikel Nr.:

102145

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.092 kg

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 16,5 mm