Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Handentgrater mit Senker, Ø25mm

kopierenkopieren
RUKO - Handentgrater mit Senker, Ø25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102147

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140003195

Sonepar Artikelnummer

121228602

Hersteller Artikelnummer

102147

Hersteller Typ

ENR-RU-25,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

102147

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.130 kg

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Durchmesser 25,0 mm