Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Handgewindebohrer BSW ca.352 HSS, geschliffen

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 246118-2

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 82074010

  • Gewicht - 0.270 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140092458

Sonepar Artikelnummer

121225865

Hersteller Artikelnummer

246118-2

Hersteller Typ

HGB-DIN352-HSS-55°

Hersteller Artikel Nr.:

246118-2

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.270 kg

Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt