RUKO - Handgewindebohrer BSW ca.352 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246012-2
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140053527
Sonepar Artikelnummer
121225912
Hersteller Artikelnummer
246012-2
Hersteller Typ
HGB-DIN352-HSS-55°
Hersteller Artikel Nr.:
246012-2
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.049 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt