RUKO - Handgewindebohrer BSW ca.352 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246020-3
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.204 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140067227
Sonepar Artikelnummer
121225924
Hersteller Artikelnummer
246020-3
Hersteller Typ
HGB-DIN352HSS-2x4,5-BSW
Hersteller Artikel Nr.:
246020-3
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.204 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt