RUKO - Handgewindebohrer BSW ca.352 HSS, geschliffen ca.3 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246732
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140045294
Sonepar Artikelnummer
121225905
Hersteller Artikelnummer
246732
Hersteller Typ
HGB-DIN352HSS-7/32x24-BSW
Hersteller Artikel Nr.:
246732
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.032 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt / Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt / Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt