RUKO - Handgewindebohrer G DIN 5157 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236134-2
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140095145
Sonepar Artikelnummer
121230055
Hersteller Artikelnummer
236134-2
Hersteller Typ
HGB-DIN5157-HSS-55°-Rp-1-3/4''
Hersteller Artikel Nr.:
236134-2
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.280 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt