RUKO - Handgewindebohrer G DIN 5157 HSS, geschliffen - 2 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236138
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.415 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140095046
Sonepar Artikelnummer
121230056
Hersteller Artikelnummer
236138
Hersteller Typ
HGB-Set2tlg-DIN5157-HSS-G-1-3/8''x11
Hersteller Artikel Nr.:
236138
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.415 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt / Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt