RUKO - Handgewindebohrer M DIN 352 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230110-3
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140094353
Sonepar Artikelnummer
121226656
Hersteller Artikelnummer
230110-3
Hersteller Typ
HGB-DIN352-HSS-60°-M11x1,50mm
Hersteller Artikel Nr.:
230110-3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.036 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt