RUKO - Handgewindebohrer M DIN 352 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230160-2
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.068 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140024138
Sonepar Artikelnummer
121226686
Hersteller Artikelnummer
230160-2
Hersteller Typ
HGB-DIN352-HSS-60°-M16x2,00mm
Hersteller Artikel Nr.:
230160-2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.068 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt