RUKO - Handgewindebohrer M DIN 352 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230180-1
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.098 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140024169
Sonepar Artikelnummer
121226697
Hersteller Artikelnummer
230180-1
Hersteller Typ
HGB-DIN352-HSS-60°-M18x2,50mm
Hersteller Artikel Nr.:
230180-1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.098 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 6-8 Gang Anschnitt