RUKO - Handgewindebohrer M DIN 352 HSS-Linksgewinde, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230140LI-2
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140099037
Sonepar Artikelnummer
121226678
Hersteller Artikelnummer
230140LI-2
Hersteller Typ
HGB-II-DIN352-HSS-60°-M14x2,00mMlinks
Hersteller Artikel Nr.:
230140LI-2
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.067 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt