RUKO - Handgewindebohrer M DIN 352 HSS-Linksgewinde, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230180LI-1
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140099082
Sonepar Artikelnummer
121226705
Hersteller Artikelnummer
230180LI-1
Hersteller Typ
HGB-I-DIN352-HSS-60°-M-18x2,50mm-links
Hersteller Artikel Nr.:
230180LI-1
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.122 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 6-8 Gang Anschnitt