RUKO - Handgewindebohrer M DIN 352 HSS-Linksgewinde, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230030LI-3
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140098832
Sonepar Artikelnummer
121226732
Hersteller Artikelnummer
230030LI-3
Hersteller Typ
HGB-III-DIN352-HSS-60°-M-3x0,50mm-links
Hersteller Artikel Nr.:
230030LI-3
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.004 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt