RUKO - Handgewindebohrer M DIN 352 HSS-Linksgewinde, geschliffen - 3 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230040LI
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140098382
Sonepar Artikelnummer
121226744
Hersteller Artikelnummer
230040LI
Hersteller Typ
HGB-Set-DIN352-HSS-60°-M4x0,70mm
Hersteller Artikel Nr.:
230040LI
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.020 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 6-8 Gang Anschnitt / Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt / Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt