RUKO - Handgewindebohrer M DIN 352 HSSE-Co 5, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230200E-1
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.148 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140098788
Sonepar Artikelnummer
121226553
Hersteller Artikelnummer
230200E-1
Hersteller Typ
HGB-DIN352-HSSCo-60°-M-20x2,50mm
Hersteller Artikel Nr.:
230200E-1
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.148 kg
Gewindebohrer aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 6-8 Gang Anschnitt


