RUKO - Handgewindebohrer M DIN 352 HSSE-Co 5, geschliffen - 3 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230100E
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140098320
Sonepar Artikelnummer
121226645
Hersteller Artikelnummer
230100E
Hersteller Typ
HGB-Set-DIN352-HSSCo-60°-M10x1,50
Hersteller Artikel Nr.:
230100E
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.092 kg
Gewindebohrer aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 6-8 Gang Anschnitt / Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt / Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt


