Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS, geschliffen

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235270-2

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82074010

  • Gewicht - 0.230 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140094865

Sonepar Artikelnummer

121226227

Hersteller Artikelnummer

235270-2

Hersteller Typ

HGB-II-DIN2181-M27x1,5

Hersteller Artikel Nr.:

235270-2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.230 kg

Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt