RUKO - Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 235280-1
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.235 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140102560
Sonepar Artikelnummer
121226232
Hersteller Artikelnummer
235280-1
Hersteller Typ
HGB-DIN2181-HSS-60°-MF-28x1,50mm
Hersteller Artikel Nr.:
235280-1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.235 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt