Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS, geschliffen

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235130-2

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82074010

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140102454

Sonepar Artikelnummer

121226298

Hersteller Artikelnummer

235130-2

Hersteller Typ

HGB-DIN2181-HSS-60°-MF-13x1,00mm

Hersteller Artikel Nr.:

235130-2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.035 kg

Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt