RUKO - Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS, geschliffen - 2 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 235220
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.297 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140045225
Sonepar Artikelnummer
121226341
Hersteller Artikelnummer
235220
Hersteller Typ
HGB-Set2tlg-DIN2181-MF22x1,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
235220
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.297 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt / Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt