RUKO - Handgewindebohrer-Satz HSS in ABS-Kunststoffkassette - 21 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245001RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.670 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140148094
Sonepar Artikelnummer
121225995
Hersteller Artikelnummer
245001RO
Hersteller Typ
HGB-Set21tlg-HSS-1-RO
Hersteller Artikel Nr.:
245001RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.670 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 21-teiliger Handgewindebohrer-Satz M 352 HSS / je ein 3-tlg. Satz M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12