RUKO - Handgewindebohrer-Satz HSS in ABS-Kunststoffkassette - 28 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245003RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 1.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140148063
Sonepar Artikelnummer
121225997
Hersteller Artikelnummer
245003RO
Hersteller Typ
HGB-Set28tlg-3-RO
Hersteller Artikel Nr.:
245003RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
1.050 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 28-teiliger Handgewindebohrer-Satz M 352 HSS / je ein 3-tlg. Satz M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm. 28-teiliger Handgewindebohrer-Satz M 352 HSS


