RUKO - Handgewindebohrer UNC 352 HSS, geschliffen - 3 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246114UNC
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140282156
Sonepar Artikelnummer
121229880
Hersteller Artikelnummer
246114UNC
Hersteller Typ
HGB-Set-DIN352-HSS-60°-1-1/4''x
Hersteller Artikel Nr.:
246114UNC
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.650 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt / Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt / Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt