RUKO - Handgewindebohrer UNC 352 HSS, geschliffen - 3 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246138UNC
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 2.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140294364
Sonepar Artikelnummer
121229888
Hersteller Artikelnummer
246138UNC
Hersteller Typ
HGB-Set-DIN352-HSS-60°-1-3/8''x
Hersteller Artikel Nr.:
246138UNC
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
2.049 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt / Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt / Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt