RUKO - Handgewindebohrer UNC ca.352 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246120UNC3
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140100658
Sonepar Artikelnummer
121225870
Hersteller Artikelnummer
246120UNC3
Hersteller Typ
HGB-DIN352-HSS-60°-Nr.12
Hersteller Artikel Nr.:
246120UNC3
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.045 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt