RUKO - Handgewindebohrer UNC ca.352 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246060UNC2
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140100559
Sonepar Artikelnummer
121225967
Hersteller Artikelnummer
246060UNC2
Hersteller Typ
HGB-DIN352-HSS-60°-Nr.6
Hersteller Artikel Nr.:
246060UNC2
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.013 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt