RUKO - Handgewindebohrer UNF ca.DIN 2181 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246020UNF1
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140101143
Sonepar Artikelnummer
121225930
Hersteller Artikelnummer
246020UNF1
Hersteller Typ
HGB-I-DIN-2181
Hersteller Artikel Nr.:
246020UNF1
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.003 kg
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt